Motion
112637I3LBX14

LIFT-ALL
112637I3LBX14

1-1/2" X 14 PIES 6X37 IWRC 3-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09033092
No. Fabricante 112637I3LBX14
Precio22,030.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
112637I3LBX14

1-1/2" X 14 PIES 6X37 IWRC 3-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09033092
No. Fabricante 112637I3LBX14
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
Precio22,030.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Peso
    532 lb
  • Límite de carga de trabajo
    110000 lb

Detalles

  • Capacidad
    84000 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
112637I3LBX14 1-1/2" X 14 FT 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión.
  • Ojos flemosos envueltos mecánicamente.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • Menos costoso por capacidad de todas las eslingas de acero.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno