Motion
112EZEEX17

LIFT-ALL
112EZEEX17

ESLINGA DE CABLE DE 1 1/2" X 17 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #09033177
No. Fabricante 112EZEEX17
Precio2,154.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
112EZEEX17

ESLINGA DE CABLE DE 1 1/2" X 17 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #09033177
No. Fabricante 112EZEEX17
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
Precio2,154.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    17 pies
  • Peso
    86.6 lb
  • Límite de carga de trabajo
    26000 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    52000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESlingA E-Z FLEX
  • UPC_NO
    697886646769
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
112EZEEX17 1 1/2" X 17 FT E/E EZ FLEX
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Flexibilidad superior
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Recubrimiento galvanizado para mayor resistencia a la corrosión y vida útil

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno