Motion
112EZEEX19

LIFT-ALL
112EZEEX19

ESLINGA DE CABLE DE 1 1/2" X 19 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #09033179
No. Fabricante 112EZEEX19
Precio2,289.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
112EZEEX19

ESLINGA DE CABLE DE 1 1/2" X 19 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #09033179
No. Fabricante 112EZEEX19
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
Precio2,289.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    19 pies
  • Peso
    93.7 lb
  • Límite de carga de trabajo
    26000 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    52000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESlingA E-Z FLEX
  • UPC_NO
    697886646783
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
112EZEEX19 1 1/2" X 19 FT E/E EZ FLEX
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Flexibilidad superior
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Recubrimiento galvanizado para mayor resistencia a la corrosión y vida útil

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno