Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga13 pies
- Peso206.4
- Límite de carga de trabajo60000 lb
Details
- ColorAuto
- País de origenEE. UU.
- MaterialACERO
- Altura del paquete12
- Ancho del paquete48
- TipoESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
1142LBX13 1-1/4" X 13 FT 6X19 IWRC
- 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
- Ojos flemosos con cierre mecánico
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
- Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature