Motion
1142LBX16

LIFT-ALL
1142LBX16

1-1/4" X 16 PIES 6X19 IWRC 2-LEG O/H PERMALOC DOMÉSTICO
Artículo MI #09033199
No. Fabricante 1142LBX16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
1142LBX16

1-1/4" X 16 PIES 6X19 IWRC 2-LEG O/H PERMALOC DOMÉSTICO
Artículo MI #09033199
No. Fabricante 1142LBX16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    16 pies
  • Peso
    223.8
  • Límite de carga de trabajo
    60000 lb

Detalles

  • Color
    Auto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Altura del paquete
    12
  • Ancho del paquete
    48
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
1142LBX16 1-1/4" X 16 FT 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno