Motion
114637ETX20

LIFT-ALL
114637ETX20

1-1/4" X 20 PIES E/T 6X37 IWRC PERMALOC ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO
Artículo MI #09033360
No. Fabricante 114637ETX20
Price$1,148.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
114637ETX20

1-1/4" X 20 PIES E/T 6X37 IWRC PERMALOC ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO
Artículo MI #09033360
No. Fabricante 114637ETX20
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
Price$1,148.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Peso
    75.718 lb
  • Límite de carga de trabajo
    30000 lb

Details

  • Capacidad de la cesta
    60000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    22000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886648626
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
114637ETX20 1-1/4" X 20 FT E/T 6X37
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero