Motion
114637I3LBX17

LIFT-ALL
114637I3LBX17

1-1/4" X 17 PIES 6X37 IWRC 3-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09033410
No. Fabricante 114637I3LBX17
Precio9,707.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
114637I3LBX17

1-1/4" X 17 PIES 6X37 IWRC 3-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09033410
No. Fabricante 114637I3LBX17
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
Precio9,707.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    17 pies
  • Peso
    357.9 lb
  • Límite de carga de trabajo
    76000 lb

Detalles

  • Capacidad
    60000 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
114637I3LBX17 1-1/4" X 17 FT 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión.
  • Ojos flemosos envueltos mecánicamente.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • Menos costoso por capacidad de todas las eslingas de acero.
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good