Motion
114637I4LBX29

LIFT-ALL
114637I4LBX29

1-1/4" X 29 PIES 6X37 IWRC 4-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09033448
No. Fabricante 114637I4LBX29
Precio16,008.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
114637I4LBX29

1-1/4" X 29 PIES 6X37 IWRC 4-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09033448
No. Fabricante 114637I4LBX29
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
Precio16,008.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    29 pies
  • Peso
    644 lb
  • Límite de carga de trabajo
    102000 lb

Detalles

  • Capacidad
    60000 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
114637I4LBX29 1-1/4" X 29 FT 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión.
  • Ojos flemosos envueltos mecánicamente.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • Menos costoso por capacidad de todas las eslingas de acero.