Motion
114637IEEX20

LIFT-ALL
114637IEEX20

ESLINGA DE CABLE DE 1 1/4" X 20 PIES E/E 6X37 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #09033465
No. Fabricante 114637IEEX20
Precio662.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
114637IEEX20

ESLINGA DE CABLE DE 1 1/4" X 20 PIES E/E 6X37 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #09033465
No. Fabricante 114637IEEX20
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
Precio662.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Peso
    75.7 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    84000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    32000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886649678
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    42000 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    60000 lb
  • UPC_NO
    697886649678
  • Capacidad vertical 90
    42000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
114637IEEX20 1 1/4" X 20 FT E/E 6X37
  • 6X37 Cable metálico importado de calidad IWRC EIPS.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good