Motion
114ENW8X7

LIFT-ALL
114ENW8X7

CESTA SIN FIN SIMPLE SOLDADA DE 1-1/4" EN X 7 PIES SIN ESLINGA DE CADENA G80 ALARGADA
Artículo MI #09033775
No. Fabricante 114ENW8X7
Precio6,232.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
114ENW8X7

CESTA SIN FIN SIMPLE SOLDADA DE 1-1/4" EN X 7 PIES SIN ESLINGA DE CADENA G80 ALARGADA
Artículo MI #09033775
No. Fabricante 114ENW8X7
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
Precio6,232.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    7 pies
  • Peso
    224.4 lb

Detalles

  • Capacidad
    72300 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Palé
  • Marca comercial
    ELEVADOR
  • Tipo
    ESlingA DE CADENA DE ACERO ALEADO

Descripción general

Descripción del fabricante
114ENW8X7 1-1/4" EN X 7 FT SOLDADO
  • Cadena de elevación de acero aleado grado 80
  • Probado y certificado para cumplir con las regulaciones OSHA
  • Las eslingas soldadas son a prueba de manipulaciones para mayor seguridad
  • Se puede reparar, probar y volver a certificar

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"