Motion
114SPAS

Lift-All
114SPAS

AFILADORES NACIONALES - Tamaño 31.7500 mm, Capacidad 14 toneladas, Material ACERO, Revestimiento galvanizado
Artículo MI #09034354
No. Fabricante 114SPAS
Precio232.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
114SPAS

AFILADORES NACIONALES - Tamaño 31.7500 mm, Capacidad 14 toneladas, Material ACERO, Revestimiento galvanizado
Artículo MI #09034354
No. Fabricante 114SPAS
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
Precio232.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    1.3750 pulg.
  • Diámetro del ojo
    1.5200 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    4.6300 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    2.8800 pulg.
  • Anchura interior
    2.0300 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.3800 pulg.
  • Tamaño del grillete
    31.7500 mm
  • Peso
    10.3 lb
  • Ancho entre los ojos
    2.0300 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    14 toneladas

Detalles

  • Color
    PLATA/NARANJA
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    ACERO
  • Calidad del material
    Grado A
  • Plazo de entrega del pedido
    10
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Tipo de pasador
    Pasador de tornillo
  • Estándares cumplidos
    RR-C-271F
  • Marca comercial
    LIFT-ALL®
  • Tipo
    AFILADOS NACIONALES
  • UPC_NO
    697886639440
  • Garantía
    Garantía
  • Capacidad de peso
    14 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
114SPAS SPAS GALVANIZADOS AL CARBONO DE 1-1/4"
  • Los códigos WLL y de trazabilidad se muestran como marcas permanentes en el cuerpo
  • Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
  • Pasadores templados y templados de aleación