Motion
118637TTX18

Lift-All
118637TTX18

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC T/T 6X37 DE 1-1/8" X 18 PIES
Artículo MI #09034640
No. Fabricante 118637TTX18
Price$875.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
118637TTX18

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC T/T 6X37 DE 1-1/8" X 18 PIES
Artículo MI #09034640
No. Fabricante 118637TTX18
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
Price$875.24/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    1-1/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    18 pies
  • Peso
    54.522 lb
  • Límite de carga de trabajo
    24000 lb

Details

  • Capacidad de la cesta
    48000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    18200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886661649
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
118637TTX18 1-1/8" X 18 FT T/T 6X37
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero