Motion
118EZEEX9

Lift-All
118EZEEX9

ESLINGA DE CABLE DE 1 1/8" X 9 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #09034728
No. Fabricante 118EZEEX9
Precio814.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
118EZEEX9

ESLINGA DE CABLE DE 1 1/8" X 9 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #09034728
No. Fabricante 118EZEEX9
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
Precio814.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    28.5 lb
  • Límite de carga de trabajo
    16600 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    34000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESlingA E-Z FLEX
  • UPC_NO
    697886662585
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
118EZEEX9 1 1/8" X 9 FT E/E EZ FLEX
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Flexibilidad superior
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Recubrimiento galvanizado para mayor resistencia a la corrosión y vida útil

También puede gustarle