Motion
118I2LBX16

Lift-All
118I2LBX16

1-1/8" X 16 PIES 6X19 IWRC 2-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09034736
No. Fabricante 118I2LBX16
Precio3,954.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
118I2LBX16

1-1/8" X 16 PIES 6X19 IWRC 2-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09034736
No. Fabricante 118I2LBX16
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
Precio3,954.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    16 pies
  • Peso
    183.2 lb
  • Límite de carga de trabajo
    42000 lb

Detalles

  • Capacidad
    48000 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
118I2LBX16 1-1/8" X 16 FT 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión.
  • Ojos flemosos envueltos mecánicamente.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • Menos costoso por capacidad de todas las eslingas de acero.

También puede gustarle