Motion
118TTX13

LIFT-ALL
118TTX13

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC T/T 6X19 DE 1-1/8" X 13 PIES
Artículo MI #09034821
No. Fabricante 118TTX13
Precio663.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
118TTX13

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC T/T 6X19 DE 1-1/8" X 13 PIES
Artículo MI #09034821
No. Fabricante 118TTX13
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
Precio663.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    13 pies
  • Peso
    42.822 lb
  • Límite de carga de trabajo
    24000 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    48000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    18200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886663544
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
118TTX13 1-1/8" X 13 PIES T/T 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno