Motion
12637ENX10

LIFT-ALL
12637ENX10

ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO PERMALOC 6X37 , CIRCUNFERENCIA DE 1/2" X 10 PIES
Artículo MI #09034957
No. Fabricante 12637ENX10
Precio168.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
12637ENX10

ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO PERMALOC 6X37 , CIRCUNFERENCIA DE 1/2" X 10 PIES
Artículo MI #09034957
No. Fabricante 12637ENX10
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
Precio168.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Peso
    4.9818 lb
  • Límite de carga de trabajo
    7800 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    15800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    5600 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886664893
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
12637ENX10 1/2" X 10 FT CIRF 6X37
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero