Motion
12637IEEX6

LIFT-ALL
12637IEEX6

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X37 E/E 1/2" X 6'
Artículo MI #09035030
No. Fabricante 12637IEEX6
Precio58.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
12637IEEX6

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X37 E/E 1/2" X 6'
Artículo MI #09035030
No. Fabricante 12637IEEX6
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
Precio58.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    4.46 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    10200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886665616
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    5000 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    10000 lb
  • UPC_NO
    697886665616
  • Capacidad vertical 90
    5000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
12637IEEX6 1/2" X 6' E/E 6X37 IWRC
  • 6X37 Cable metálico importado de calidad IWRC EIPS.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle