Motion
12DABM10X11

LIFT-ALL
12DABM10X11

1/2" DAB X 11 PIES MECH DOBLE AJUSTE ESTILO BUCLE B G100 ESLINGA DE CADENA
Artículo MI #09035166
No. Fabricante 12DABM10X11
Precio2,502.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
12DABM10X11

1/2" DAB X 11 PIES MECH DOBLE AJUSTE ESTILO BUCLE B G100 ESLINGA DE CADENA
Artículo MI #09035166
No. Fabricante 12DABM10X11

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,502.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    11 pies
  • Peso
    82.1 lb

Detalles

  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Palé
  • Marca comercial
    ELEVADOR
  • Tipo
    ESlingA DE CADENA DE ACERO ALEADO

Descripción general

Descripción del fabricante
12DABM10X11 1/2" DAB X 11 PIES MECÁNICO
  • Cadena de elevación de acero aleado grado 80
  • Probado y certificado para cumplir con las regulaciones OSHA
  • Las eslingas soldadas son a prueba de manipulaciones para mayor seguridad
  • Se puede reparar, probar y volver a certificar

También puede gustarle