Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/2 pulg.
- Longitud de la eslinga35 pies
- Peso17.204 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta 9010200 lb
- Capacidad del estrangulador3800 lb
- ColorAUTO
- País de origenCN
- Número de Upc del fabricante697886674410
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso5000 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cable metálico
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia10000 lb
- UPC_NO697886674410
- Capacidad vertical 905000 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- 6X19 Cable de acero importado de calidad GALV IWRC EIPS.
- El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por la OSHA
- Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
- Cable de calidad importado para un buen valor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación