Motion
12IGTTX54IN

LIFT-ALL
12IGTTX54IN

1/2" X 4 PIES 6 IN T/T 6X19 ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC GALVANIZADO 2.5T-V 1.9T-C 5.1T-B
Artículo MI #09035879
No. Fabricante 12IGTTX54IN
Precio76.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
12IGTTX54IN

1/2" X 4 PIES 6 IN T/T 6X19 ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC GALVANIZADO 2.5T-V 1.9T-C 5.1T-B
Artículo MI #09035879
No. Fabricante 12IGTTX54IN
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
Precio76.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    4.5 pies
  • Peso
    3.174 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    10200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3800 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886674472
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    5000 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    10000 lb
  • UPC_NO
    697886674472
  • Capacidad vertical 90
    5000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
12IGTTX54IN 1/2" X 4 PIES 6 IN T/T 6X19
  • 6X19 Cable de acero importado de calidad GALV IWRC EIPS.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por la OSHA
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle

Los clientes también compraron