Motion
12TQSPX9

LIFT-ALL
12TQSPX9

12TQSP MANGA RÁPIDA PUKKA TUBULAR CON ALMOHADILLA DE DESGASTE DE 12" X 9'
Artículo MI #09037164
No. Fabricante 12TQSPX9
Precio330.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
12TQSPX9

12TQSP MANGA RÁPIDA PUKKA TUBULAR CON ALMOHADILLA DE DESGASTE DE 12" X 9'
Artículo MI #09037164
No. Fabricante 12TQSPX9
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
Precio330.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    8.17 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Nombre de la imagen
    TQS Pukka.png
  • Número de Upc del fabricante
    697886687533
  • Material
    SENSACIÓN SINTÉTICA (PUKKA)
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Marca comercial
    LIFT-ALL®
  • UPC_NO
    697886687533
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
12TQSPX9 12TQSP ALMOHADILLA DE DESGASTE DE 12" X 9'
  • Ayuda a proteger las eslingas sintéticas y metálicas, así como el producto que se levanta para mayor seguridad y ahorrar dinero
  • El cierre de velcro en un borde hace que estas almohadillas sean fáciles de instalar y retirar, lo que ahorra tiempo
  • El estilo plano básico se adapta a la mayoría de las aplicaciones para una mayor versatilidad
  • El material Pukka-Pad proporciona una forma de protección más gruesa y de mayor resistencia

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good