Motion
134637ETX26

LIFT-ALL
134637ETX26

1-3/4" X 26 PIES E/T 6X37 IWRC PERMALOC ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMร‰STICO
Artรญculo MI #09037245
No. Fabricante 134637ETX26
Precio3,269.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
134637ETX26

1-3/4" X 26 PIES E/T 6X37 IWRC PERMALOC ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMร‰STICO
Artรญculo MI #09037245
No. Fabricante 134637ETX26

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar mรกs en procesarse y enviarse
Precio3,269.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diรกmetro
    1-3/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    26 pies
  • Peso
    195.615 lb
  • Lรญmite de carga de trabajo
    56000 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    114000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    42000 lb
  • Color
    AUTO
  • Paรญs de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletรญn de seguridad
    Boletรญn de seguridad de cable metรกlico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METรLICO - CABLE DOMร‰STICO
  • UPC_NO
    697886688295
  • Garantรญa
    Garantรญa

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
134637ETX26 1-3/4" X 26 FT E/T 6X37
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasiรณn
  • Ojos flemosos con cierre mecรกnico
  • TรšFF-TAG para identificaciรณn permanente segรบn lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

Tambiรฉn puede gustarle

Los clientes tambiรฉn compraron