Motion
134637TTX30

LIFT-ALL
134637TTX30

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC T/T 6X37 DE 1-3/4" X 30 PIES
Artículo MI #09037295
No. Fabricante 134637TTX30
Precio4,070.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
134637TTX30

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC T/T 6X37 DE 1-3/4" X 30 PIES
Artículo MI #09037295
No. Fabricante 134637TTX30
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
Precio4,070.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-3/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    30 pies
  • Peso
    218.295 lb
  • Límite de carga de trabajo
    56000 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    114000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    42000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886688790
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
134637TTX30 1-3/4" X 30 FT T/T 6X37
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

Los clientes también compraron