Motion
14637IEEX9

LIFT-ALL
14637IEEX9

ESLINGA DE CABLE DE 1/4" X 9 PIES E/E 6X37 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #09037723
No. Fabricante 14637IEEX9
Precio52.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
14637IEEX9

ESLINGA DE CABLE DE 1/4" X 9 PIES E/E 6X37 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #09037723
No. Fabricante 14637IEEX9
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
Precio52.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    9 pies
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    2600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    960 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886693138
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    1300 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    2600 lb
  • UPC_NO
    697886693138
  • Capacidad vertical 90
    1300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
14637IEEX9 1/4" X 9 PIES E/E 6X37 IWRC
  • 6X37 Cable metálico importado de calidad IWRC EIPS.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"