Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Longitud de la eslinga30 pies
- Peso3.432 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta 902600 lb
- Capacidad del estrangulador980 lb
- ColorAUTO
- País de origenCN
- Número de Upc del fabricante697886693688
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso1320 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cable metálico
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia2600 lb
- UPC_NO697886693688
- Capacidad vertical 901320 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
- Empalme de ojo flameado para una terminación segura.
- El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
- Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
- Calidad, cable galvanizado para aeronaves (GAC) importado por buen valor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación