Motion
14EZEEX7

LIFT-ALL
14EZEEX7

ESLINGA DE CABLE DE 1/4" X 7 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #09037870
No. Fabricante 14EZEEX7
Precio70.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
14EZEEX7

ESLINGA DE CABLE DE 1/4" X 7 PIES E/E EZ FLEX PERMALOC IMP
Artículo MI #09037870
No. Fabricante 14EZEEX7
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
Precio70.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    7 pies
  • Peso
    0.9 lb
  • Límite de carga de trabajo
    1000 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    2000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESlingA E-Z FLEX
  • UPC_NO
    697886694654
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
14EZEEX7 1/4" X 7 FT E/E EZ FLEX
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Flexibilidad superior
  • Resiste los daños por acodamiento
  • Recubrimiento galvanizado para mayor resistencia a la corrosión y vida útil

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"