Motion
1637TTX7

LIFT-ALL
1637TTX7

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X37 T/T DE 1" X 7 PIES
Artículo MI #09038186
No. Fabricante 1637TTX7
Precio430.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
1637TTX7

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X37 T/T DE 1" X 7 PIES
Artículo MI #09038186
No. Fabricante 1637TTX7
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
Precio430.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    7 pies
  • Peso
    21.645 lb
  • Límite de carga de trabajo
    19600 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    40000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    14400 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886697891
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
1637TTX7 1" X 7 PIES T/T 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good