Motion
1SEW8X8

Lift-All
1SEW8X8

CESTA SIMPLE SIN FIN SOLDADA DE 1" SE X 8 PIES CON ESLINGA DE CADENA OBLONGA G80
Artículo MI #09039101
No. Fabricante 1SEW8X8
Precio5,040.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
1SEW8X8

CESTA SIMPLE SIN FIN SOLDADA DE 1" SE X 8 PIES CON ESLINGA DE CADENA OBLONGA G80
Artículo MI #09039101
No. Fabricante 1SEW8X8
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
Precio5,040.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    186.8 lb

Detalles

  • Capacidad
    47700 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Palé
  • Marca comercial
    ELEVADOR
  • Tipo
    ESlingA DE CADENA DE ACERO ALEADO

Descripción general

Descripción del fabricante
1SEW8X8 1" SE X 8 FT SOLDADO
  • Cadena de elevación de acero aleado grado 80
  • Probado y certificado para cumplir con las regulaciones OSHA
  • Las eslingas soldadas son a prueba de manipulaciones para mayor seguridad
  • Se puede reparar, probar y volver a certificar

También puede gustarle