Motion
1SPAS
AFILADORES NACIONALES - Tamaño 1.0000 en, Capacidad 10 toneladas, Material ACERO, Revestimiento galvanizado
Artículo MI #09039324
No. Fabricante 1SPAS
Precio93.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AFILADORES NACIONALES - Tamaño 1.0000 en, Capacidad 10 toneladas, Material ACERO, Revestimiento galvanizado
Artículo MI #09039324
No. Fabricante 1SPAS
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
Su precio$93.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    1.1250 pulg.
  • Diámetro del ojo
    1.2200 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    3.7500 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    2.5200 pulg.
  • Anchura interior
    1.7200 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.1300 pulg.
  • Tamaño del grillete
    1.0000 pulg.
  • Peso
    5 lb
  • Ancho entre los ojos
    1.7200 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    10 toneladas

Detalles

  • Color
    PLATA/NARANJA
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    ACERO
  • Calidad del material
    Grado A
  • Plazo de entrega del pedido
    10
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Tipo de pasador
    Pasador de tornillo
  • Estándares cumplidos
    RR-C-271F
  • Marca comercial
    LIFT-ALL®
  • Tipo
    AFILADOS NACIONALES
  • UPC_NO
    697886639426
  • Garantía
    Garantía
  • Capacidad de peso
    10 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
1SPAS SPAS GALVANIZADOS AL CARBONO DE 1"
  • Los códigos WLL y de trazabilidad se muestran como marcas permanentes en el cuerpo
  • Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
  • Pasadores templados y templados de aleación

También puede gustarle