Motion
1TTX23

LIFT-ALL
1TTX23

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 T/T DE 1" X 23 PIES
Artículo MI #09039449
No. Fabricante 1TTX23
Precio729.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
1TTX23

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 T/T DE 1" X 23 PIES
Artículo MI #09039449
No. Fabricante 1TTX23

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio729.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    23 pies
  • Peso
    51.245 lb
  • Límite de carga de trabajo
    19600 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    40000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    14400 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886711139
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
1TTX23 1" X 23 PIES T/T 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle