Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga14 pies
- Ancho de la correa3 pulg.
- Peso11.7 lb
- Ancho3 pulg.
Details
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886711900
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso5000 lb
- Clase de producto9L
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de amarre
- Adición sugerida6FQSP
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia15000 lb
- UPC_NO697886711900
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
GANCHO DE AGARRE DE 20486X14 3" X 14 PIES, CARGA 15K
- Flexible, se adapta a la carga para un mejor control
- Trinquete diseñado para un ajuste rápido y fácil.
- La cincha suave ayuda a proteger la carga de daños.
- Los componentes y ensamblajes de la más alta calidad cumplen con todos los requisitos del DOT y CVSA.