Motion
2637IEEX26

LIFT-ALL
2637IEEX26

ESLINGA DE CABLE DE 2" X 26 PIES E/E 6X37 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #09039847
No. Fabricante 2637IEEX26
Precio2,606.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
2637IEEX26

ESLINGA DE CABLE DE 2" X 26 PIES E/E 6X37 IWRC PERMALOC IMP
Artículo MI #09039847
No. Fabricante 2637IEEX26
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
Precio2,606.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    26 pies
  • Peso
    262.3 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    146000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    56000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886715502
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    74000 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    148000 lb
  • UPC_NO
    697886715502
  • Capacidad vertical 90
    74000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
2637IEEX26 2" X 26 PIES E/E 6X37 IWRC
  • 6X37 Cable metálico importado de calidad IWRC EIPS.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle