Motion
2T210X24

LIFT-ALL
2T210X24

ESLINGA DE MALLA 2" X 24 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #09040192
No. Fabricante 2T210X24
Precio2,358.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
2T210X24

ESLINGA DE MALLA 2" X 24 PIES TRI/TRI 10GAWIRE
Artículo MI #09040192
No. Fabricante 2T210X24
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
Precio2,358.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    24 pies
  • Peso
    33.3 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    4600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2300 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886719135
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    2300 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886719135
  • Capacidad vertical 90
    2300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
2T210X24 2" X 24 FT TRI/TRI 10GAWIRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron