Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga20 pies
- Peso27.1 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta 903200 lb
- Capacidad del estrangulador1600 lb
- ColorAUTO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886719296
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanso1600 lb
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de malla de cable
- UPC_NO697886719296
- Capacidad vertical 901600 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación