Motion
343LBX11

LIFT-ALL
343LBX11

3/4" X 11 PIES 6X19 IWRC 3-LEG O/H PERMALOC DOMÉSTICO
Artículo MI #09040288
No. Fabricante 343LBX11
Precio2,295.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
343LBX11

3/4" X 11 PIES 6X19 IWRC 3-LEG O/H PERMALOC DOMÉSTICO
Artículo MI #09040288
No. Fabricante 343LBX11
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
Precio2,295.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    11 pies
  • Peso
    94.1
  • Límite de carga de trabajo
    22400 lb

Detalles

  • Color
    Auto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886720407
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
343LBX11 3/4" X 11 PIES 6X19 IWRC DE 3-LEG
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good