Motion
34637ETX12

LIFT-ALL
34637ETX12

3/4" X 12 PIES E/T 6X37 IWRC PERMALOC ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO
Artículo MI #09040400
No. Fabricante 34637ETX12
Precio295.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
34637ETX12

3/4" X 12 PIES E/T 6X37 IWRC PERMALOC ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO
Artículo MI #09040400
No. Fabricante 34637ETX12
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
Precio295.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    12 pies
  • Peso
    16.12 lb
  • Límite de carga de trabajo
    11200 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    22000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    8200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886721565
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
34637ETX12 3/4" X 12 PIES E/T 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

Los clientes también compraron