Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/4 pulg.
- Longitud de la eslinga25 pies
- Peso29.64 lb
- Límite de carga de trabajo11200 lb
Detalles
- Capacidad de la cesta22000 lb
- Capacidad del estrangulador8200 lb
- ColorAUTO
- País de origenEE. UU.
- MaterialACERO
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cable metálico
- TipoESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
- UPC_NO697886727321
- GarantíaGarantía
Descripción general
- 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
- Ojos flemosos con cierre mecánico
- TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
- Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación