Motion
34ENX14

Lift-All
34ENX14

ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO PERMALOC 6X19 , CIRCUNFERENCIA DE 3/4" X 14 PIES
Artículo MI #09040994
No. Fabricante 34ENX14
Precio375.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
34ENX14

ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO PERMALOC 6X19 , CIRCUNFERENCIA DE 3/4" X 14 PIES
Artículo MI #09040994
No. Fabricante 34ENX14
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
Precio375.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Peso
    15.9432 lb
  • Límite de carga de trabajo
    17600 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    36000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    12400 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886727666
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
34ENX14 3/4" X 14 FT CIRF 6X19
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero