Especificaciones
Dimensions
- Diámetro3/4 pulg.
- Longitud de la eslinga13 pies
- Peso14.6 lb
- Límite de carga de trabajo8200 lb
Details
- Capacidad de la cesta16200 lb
- ColorAUTO
- País de origenEE. UU.
- MaterialACERO
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cable metálico
- TipoESlingA E-Z FLEX
- UPC_NO697886728168
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
34EZEEX13 3/4" X 13 FT E/E EZ FLEX
- Resiste los daños por acodamiento
- Flexibilidad superior
- Resiste los daños por acodamiento
- Recubrimiento galvanizado para mayor resistencia a la corrosión y vida útil
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature