Motion
34FIEEX4

Lift-All
34FIEEX4

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC 6X19 FC E/E 3/4" X 4 PIES
Artículo MI #09041069
No. Fabricante 34FIEEX4
Precio88.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
34FIEEX4

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC 6X19 FC E/E 3/4" X 4 PIES
Artículo MI #09041069
No. Fabricante 34FIEEX4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    4 pies
  • Peso
    9.56 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    17600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    6600 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886728441
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    8800 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    17600 lb
  • UPC_NO
    697886728441
  • Capacidad vertical 90
    8800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
34FIEEX4 3/4" X 4 FT E/E 6X19 FC
  • Cable de acero importado de calidad 6X19 FC.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle