Motion
34I3LBX7

Lift-All
34I3LBX7

3/4" X 7 PIES 6X19 IWRC 3-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09041113
No. Fabricante 34I3LBX7
Precio1,942.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
34I3LBX7

3/4" X 7 PIES 6X19 IWRC 3-LEG O/H PERMALOC IMPORTADO
Artículo MI #09041113
No. Fabricante 34I3LBX7
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
Precio1,942.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    7 pies
  • Peso
    81.7 lb

Detalles

  • Capacidad
    22400 lb
  • Color
    AUTO
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
34I3LBX7 3/4" X 7 PIES 6X19 IWRC DE 3-LEG
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión.
  • Ojos flemosos envueltos mecánicamente.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • Menos costoso por capacidad de todas las eslingas de acero.

También puede gustarle