Motion
38200719S

Lift-All
38200719S

CABLE DE CABLE DE IMPORTACIÓN SSAC 7X19 SS304 3/8" X 200'
Artículo MI #09042249
No. Fabricante 38200719S
Precio5.99 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
38200719S

CABLE DE CABLE DE IMPORTACIÓN SSAC 7X19 SS304 3/8" X 200'
Artículo MI #09042249
No. Fabricante 38200719S
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
Precio5.99 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    200 pies
  • Límite de carga de trabajo
    12000 lb

Detalles

  • Color
    PLATA
  • País de origen
    CN
  • Material
    ACERO
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Tipo de paquete
    Caja
  • Marca comercial
    LIFT-ALL®
  • Tipo
    CARRETE PRECORTADO DE CABLE PARA AERONAVES DE ACERO INOXIDABLE
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
38200719S 3/8" X 200' 7X19 SS304 SSAC
  • Cables de acero inoxidable para evitar el óxido
  • Construcción 7X19 para una mayor flexibilidad
  • Se vende por carrete para su comodidad
  • Resistencia a la rotura constante

También puede gustarle