Motion
38637EEX27

Lift-All
38637EEX27

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X37 E/E 3/8" X 27 PIES
Artículo MI #09042340
No. Fabricante 38637EEX27
Precio235.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
38637EEX27

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X37 E/E 3/8" X 27 PIES
Artículo MI #09042340
No. Fabricante 38637EEX27
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
Precio235.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    27 pies
  • Peso
    7.488 lb
  • Límite de carga de trabajo
    2800 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    5800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886741242
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
38637EEX27 3/8" X 27 PIES E/E 6X37 IWRC
  • 6X37 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle