Motion
38719ITTX60

LIFT-ALL
38719ITTX60

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC DE 3/8" X 60 PIES T/T 7X19 GAC
Artículo MI #09042503
No. Fabricante 38719ITTX60
Precio167.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
38719ITTX60

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC DE 3/8" X 60 PIES T/T 7X19 GAC
Artículo MI #09042503
No. Fabricante 38719ITTX60
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
Precio167.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    60 pies
  • Peso
    14.8716 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    5400 lb
  • Capacidad del estrangulador
    2000 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886742850
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    2600 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    5200 lb
  • UPC_NO
    697886742850
  • Capacidad vertical 90
    2600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
38719ITTX60 3/8" X 60 FT T/T 7X19 GAC
  • Empalme de ojo flameado para una terminación segura.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Calidad, cable galvanizado para aeronaves (GAC) importado por buen valor.

También puede gustarle

Los clientes también compraron