Motion
38ENX5

LIFT-ALL
38ENX5

ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO PERMALOC 6X19 , CIRCUNFERENCIA DE 3/8" X 5 PIES
Artículo MI #09043087
No. Fabricante 38ENX5
Precio90.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
38ENX5

ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO PERMALOC 6X19 , CIRCUNFERENCIA DE 3/8" X 5 PIES
Artículo MI #09043087
No. Fabricante 38ENX5
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
Precio90.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    1.4742 lb
  • Límite de carga de trabajo
    4600 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    9000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886748807
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
38ENX5 3/8" X 5 PIES, CIRCUNFERENCIA 6X19 PERMALOC
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"