Motion
38FIEEX13

LIFT-ALL
38FIEEX13

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC 6X19 FC E/E 3/8" X 13 PIES
Artículo MI #09043136
No. Fabricante 38FIEEX13
Precio63.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
38FIEEX13

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC 6X19 FC E/E 3/8" X 13 PIES
Artículo MI #09043136
No. Fabricante 38FIEEX13
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
Precio63.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    13 pies
  • Peso
    4.09 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    4400 lb
  • Capacidad del estrangulador
    1700 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886749316
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    2200 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    4400 lb
  • UPC_NO
    697886749316
  • Capacidad vertical 90
    2200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
38FIEEX13 3/8" X 13 FT E/E 6X19 FC
  • Cable de acero importado de calidad 6X19 FC.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"