Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/8 pulg.
- Grosor del anillo0.3420 pulg.
- Longitud de la eslinga18 pies
- Peso28.4 lb
Detalles
- Capacidad8800 lb
- Calidad de cadenaGrado 100
- ColorAUTO
- Tipo de hardwareGancho para cabestrillo
- MaterialACERO
- Número de piernas1
- Plazo de entrega del pedido10 días
- Tipo de paquetePalé
- Tipo de eslingaAjustable
- Capacidad de peso vertical del cabestrillo8800 lb
- Capacidad de peso del cabestrillo8800 lb
- Marca comercialELEVADOR
- TipoESlingA DE CADENA DE ACERO ALEADO
Descripción general
- Cadena de elevación de acero aleado grado 80
- Probado y certificado para cumplir con las regulaciones OSHA
- Las eslingas soldadas son a prueba de manipulaciones para mayor seguridad
- Se puede reparar, probar y volver a certificar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación