Motion
3FQSLLX18IN

LIFT-ALL
3FQSLLX18IN

3FQSLL MANGA RÁPIDA PLANA DE PIEL LIGERA DE 3" X 1' 6"
Artículo MI #09044472
No. Fabricante 3FQSLLX18IN
Precio62.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
3FQSLLX18IN

3FQSLL MANGA RÁPIDA PLANA DE PIEL LIGERA DE 3" X 1' 6"
Artículo MI #09044472
No. Fabricante 3FQSLLX18IN
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
Precio62.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    1.5 pies
  • Peso
    0.87 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    TAN
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Nombre de la imagen
    ninguno
  • Número de Upc del fabricante
    697886762322
  • Material
    PIEL
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Marca comercial
    LIFT-ALL®
  • UPC_NO
    697886762322
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
3FQSLLX18IN 3FQSLL ALMOHADILLA DE DESGASTE DE 3" X 1' 6"
  • Ayuda a proteger las eslingas sintéticas y metálicas, así como el producto que se levanta para mayor seguridad y ahorrar dinero
  • El cierre de velcro en un borde hace que estas almohadillas sean fáciles de instalar y retirar, lo que ahorra tiempo
  • El estilo plano básico se adapta a la mayoría de las aplicaciones para una mayor versatilidad
  • El material de piel ligera proporciona una forma de protección más fina y flexible

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good