Motion
3SSNX8

LIFT-ALL
3SSNX8

3SSN 3" X 8' NYLON WEARPAD FLAT WEBMASTER 1600 SEWN SLEEVE
Artículo MI #09044551
No. Fabricante 3SSNX8
Precio139.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
3SSNX8

3SSN 3" X 8' NYLON WEARPAD FLAT WEBMASTER 1600 SEWN SLEEVE
Artículo MI #09044551
No. Fabricante 3SSNX8
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
Precio139.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    16 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Nombre de la imagen
    Nylon de acero inoxidable.png
  • Número de Upc del fabricante
    697886763152
  • Material
    NAILON
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Plazo de entrega del pedido
    10 días
  • Marca comercial
    LIFT-ALL®
  • UPC_NO
    697886763152
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
3SSNX8 3SSN ALMOHADILLA DE NAILON PLANA DE 3" X 8'
  • Ayuda a proteger las eslingas sintéticas y metálicas, así como el producto que se levanta para mayor seguridad y ahorrar dinero
  • El cierre de velcro en un borde hace que estas almohadillas sean fáciles de instalar y retirar, lo que ahorra tiempo
  • El estilo básico de manga plana se adapta a la mayoría de las aplicaciones para una mayor versatilidad
  • El material de cincha de nailon Webmaster 1600 proporciona una protección más fina y flexible

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good