Motion
3T110X24

LIFT-ALL
3T110X24

ESLINGA DE MALLA 10GAWIRE TRI/CHO 3" X 24 PIES
Artículo MI #09044585
No. Fabricante 3T110X24
Precio2,613.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
3T110X24

ESLINGA DE MALLA 10GAWIRE TRI/CHO 3" X 24 PIES
Artículo MI #09044585
No. Fabricante 3T110X24
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
Precio2,613.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    24 pies
  • Peso
    47.9 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    7000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    3500 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886763480
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    3500 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de malla de cable
  • UPC_NO
    697886763480
  • Capacidad vertical 90
    3500 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
3T110X24 3" X 24 FT TRI/CHO 10GAWIRE